SB254221
SB254221
N° D’ARTICLE MI00145279
N° MFRSB254221
Prix105.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SB254221
N° D’ARTICLE MI00145279
N° MFRSB254221
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
Votre prix105.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SB254221 BRG
  • Bague sphérique
  • Métrique
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Acier sur acier
  • Type de séparation de l’anneau extérieur

Spécifications

  • Type de roulement
    Bagues sphériques
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Diamètre de la bille
    36 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type d’alésage
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau du boîtier
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    - 30 °C à + 180 °C
  • Série
    SB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.80.70
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557052996
  • Poids
    0.26 lb
  • Capacité de charge dynamique
    63500 N
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif