SB35

THK
SB35

SB35
N° D’ARTICLE MI00145287
N° MFRSB35
Prix55.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
SB35

SB35
N° D’ARTICLE MI00145287
N° MFRSB35
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
Prix55.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SB35 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 302 °F
  • Série
    SB
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.3 kg
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif