Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM
- Type de lubrificationTrou de lubrification
- Capacité de charge dynamique radiale13100 N
- Plage de température de fonctionnement-20 à 180 °C
- Diamètre de la tête30 mm
- Diamètre de la bille22.23 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille54 mm
- Hauteur totale69 mm
- Longueur du filetage de la tige33 mm
- SériePDV
- CUP_NON4549557049439
- Catalogue du fabricant
- Poids0.19 lb
- Diamètre extérieur maximal30 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM12 x 1.75
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation