R 314486 A

SKF
R 314486 A

Roulement cylindrique à rouleaux
N° D’ARTICLE MI00145567
N° MFRR 314486 A
Prix50,886.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
R 314486 A

Roulement cylindrique à rouleaux
N° D’ARTICLE MI00145567
N° MFRR 314486 A
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
Prix50,886.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 314486 A BRG

Spécifications

  • ABEC
    ABEC 3
  • Diamètre à l’alésage
    409 mm
  • Diamètre extérieur
    520 mm
  • Largeur totale
    380 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577646873
  • CUP_NON
    7316577646873
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues