Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure49.22 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2920 tr/min
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieGY-KRRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796265172
- CUP_NON087796265172
- Poids1.63 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille