GYE45KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GYE45KRRB SGT

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00145757
N° MFRGYE45KRRB SGT
Prix168.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GYE45KRRB SGT

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 1.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00145757
N° MFRGYE45KRRB SGT
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
Prix168.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LARGE DE GYE45KRRB SGT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    49.22 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2690 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    GY-KRRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796265196
  • CUP_NON
    087796265196
  • Poids
    1.88 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif