GYE50KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GYE50KRRB SGT

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 2.0313 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00145759
N° MFRGYE50KRRB SGT
Prix213.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GYE50KRRB SGT

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 2.0313 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00145759
N° MFRGYE50KRRB SGT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix213.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LARGE DE GYE50KRRB SGT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    2.0313 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    51.59 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    GY-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796265202
  • CUP_NON
    087796265202
  • Poids
    2.18 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif