GYE70KRRB
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 125 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00145765
N° MFRGYE70KRRB
Prix401.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 125 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00145765
N° MFRGYE70KRRB
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
Votre prix401.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GYE 70 BRG TRÈFLE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    125 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    125 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    125 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8500 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2140 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    GY-KRRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796170032
  • CUP_NON
    087796170032
  • Poids
    5.70 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif