Motion
23TAC62BSUC11PN7B

NSK
23TAC62BSUC11PN7B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 23.84 mm, D.E. de 62 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI00145926
N° MFR23TAC62BSUC11PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23TAC62BSUC11PN7B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 23.84 mm, D.E. de 62 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI00145926
N° MFR23TAC62BSUC11PN7B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE VIS À BOULE DE 23TAC62CSUHPN7 PO

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    23.84 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    60 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Série
    TAC
  • Poids
    0.66 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176984785
  • CUP_NON
    029176984785
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    SUPPORT DE VIS À BOULE DE 23TAC62CSUHPN7 PO
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif