Motion
38TAC72BSUC11PN7B

NSK
38TAC72BSUC11PN7B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 38 mm, D.E. de 72 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI00145927
N° MFR38TAC72BSUC11PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
38TAC72BSUC11PN7B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 38 mm, D.E. de 72 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI00145927
N° MFR38TAC72BSUC11PN7B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
38TAC72BSUC11PN7B BRG UNIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    60 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Série
    TAC
  • Poids
    0.66 lb
  • CUP_NON
    029176011610
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    38TAC72BSUC11PN7B BRG UNIQUE
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif