Motion
55TAC100BSUC10PN7B

NSK
55TAC100BSUC10PN7B

Roulement à contact angulaire double - Universel simple, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 20 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00145940
N° MFR55TAC100BSUC10PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
55TAC100BSUC10PN7B

Roulement à contact angulaire double - Universel simple, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 20 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00145940
N° MFR55TAC100BSUC10PN7B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
55TAC100BSUC10PN7B BRG UNIQUE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    1.50 lb
  • Type duplex
    Universel simple
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Cote de précision
    ABEC7, P4
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    55TAC100BSUC10PN7B BRG UNIQUE
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Énoncé de la proposition 65
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012112
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif