Aperçu
Description du fabricant
55TAC120BSUC10PN7B BRG UNIQUE
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale20 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact60 °
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cagePolyamide
- Largeur de l’anneau extérieur20 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Rayon du filet1 mm
- SérieTAC
- Poids2.67 lb
- CUP_NON029176012129
- Énoncé de la proposition 65
- Description55TAC120BSUC10PN7B BRG UNIQUE
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature