Motion
60TAC120BSUC10PN7B

NSK
60TAC120BSUC10PN7B

Roulement à contact angulaire – 60 mm d’alésage, 120 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 60 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00145942
N° MFR60TAC120BSUC10PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
60TAC120BSUC10PN7B

Roulement à contact angulaire – 60 mm d’alésage, 120 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 60 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00145942
N° MFR60TAC120BSUC10PN7B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60TAC120BSUC10PN7B BRG UNIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    60 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    TAC
  • Poids
    2.51 lb
  • CUP_NON
    029176012150
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    60TAC120BSUC10PN7B BRG UNIQUE
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif