Motion
MM60BS120QUH

Timken (Fafnir)
MM60BS120QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, diamètre 60 mm, diamètre extérieur 120 mm, largeur 90 mm, angle de contact 60 °, ABEC 7, ouvert
N° D’ARTICLE MI00145943
N° MFRMM60BS120QUH
Prix14,785.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM60BS120QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, diamètre 60 mm, diamètre extérieur 120 mm, largeur 90 mm, angle de contact 60 °, ABEC 7, ouvert
N° D’ARTICLE MI00145943
N° MFRMM60BS120QUH
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
Prix14,785.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE MM60BS120QUH QUATRE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    9.74 lb
  • Type duplex
    Quadplex
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    ABEC 7
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Description
    ENSEMBLE DE MM60BS120QUH QUATRE BRG
  • Numéro CUP du fabricant
    087796193963
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif