Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale13 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale4550 lbf
- Capacité de charge statique radiale3200 lbf
- Rpm max.16600 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet1 mm
- Série2MM9300WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796206076
- CUP_NON087796206076
- Description2MM9311WI CR DUL BRG
- Poids0.86 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision