Motion
71915 CD/P4ADGA

SKF
71915 CD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI00146212
N° MFR71915 CD/P4ADGA
Prix3,954.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71915 CD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI00146212
N° MFR71915 CD/P4ADGA
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
Prix3,954.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
71915 CDP4A DGA BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    37.5 kN
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    71
  • Poids
    1.77 lb
  • CUP_NON
    7316576637568
  • Description
    71915 CDP4A DGA BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues