Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur105 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale6800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5200 lbf
- Rpm max.12300 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet1 mm
- Série2MM9300WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796164635
- CUP_NON087796164635
- Description2MM9315WI CR DUM BRG
- Poids1.68 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision