Motion
7919CTRDULP4Y

NSK
7919CTRDULP4Y

Duplex universel, alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 36 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00146231
N° MFR7919CTRDULP4Y
Prix4,413.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7919CTRDULP4Y

Duplex universel, alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 36 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00146231
N° MFR7919CTRDULP4Y
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
Votre prix4,413.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7919CTRDULP4Y

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    36 mm
  • Poids
    2.58 lb
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    68500 N
  • Cote de précision
    ABEC7, P4
  • Matériau de la cage
    Sac phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    7919CTRDULP4Y
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Énoncé de la proposition 65
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176588211
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif