Aperçu
Description du fabricant
2MM9320WI CR DUL BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8300 lbf
- Rpm max.9100 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet1 mm
- Série2MM9300WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796075535
- CUP_NON087796075535
- Description2MM9320WI CR DUL BRG
- Poids4.13 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité