Motion
B71930C.T.P4S.DUL

FAG (Schaeffler)
B71930C.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 150 mm diamètre d’alésage, 210 mm diamètre extérieur 28 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00146271
N° MFRB71930C.T.P4S.DUL
Prix13,489.99 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
B71930C.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 150 mm diamètre d’alésage, 210 mm diamètre extérieur 28 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00146271
N° MFRB71930C.T.P4S.DUL
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
Prix13,489.99 $/pr

Aperçu

Description du fabricant
B71930-C-T-P4S-DUL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    122 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    143 kN
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    1900
  • CUP_NON
    4012801752336
  • Description
    B71930-C-T-P4S-DUL
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues