Motion
7932CTRDULP4

NSK
7932CTRDULP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 160 mm, D.E. de 220 mm, Largeur de 56 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00146281
N° MFR7932CTRDULP4
Prix18,074.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7932CTRDULP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 160 mm, D.E. de 220 mm, Largeur de 56 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00146281
N° MFR7932CTRDULP4
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
Prix18,074.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7932CTRDULP4

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    220 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    56 mm
  • Poids
    11.75 lb
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Description
    7932CTRDULP4
  • Énoncé de la proposition 65
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625398
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Hauteur totale
    56 mm
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif