Motion
71932 CD/P4ADGB

SKF
71932 CD/P4ADGB

Palier à contact angulaire - Alésage de 160 mm, D.E. de 220 mm, Largeur de 28 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00146283
N° MFR71932 CD/P4ADGB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71932 CD/P4ADGB

Palier à contact angulaire - Alésage de 160 mm, D.E. de 220 mm, Largeur de 28 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00146283
N° MFR71932 CD/P4ADGB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
71932 CDP4A DGB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    220 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    160 kN
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    71
  • Poids
    13.17 lb
  • CUP_NON
    7316570046281
  • Description
    71932 CDP4A DGB BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues