Motion
71936 DAA/P4ADGB

SKF
71936 ACD/P4ADGB

Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 66 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI00146289
N° MFR71936 ACD/P4ADGB
Prix20,893.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71936 ACD/P4ADGB

Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 66 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI00146289
N° MFR71936 ACD/P4ADGB
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
Prix20,893.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
71936 ACD/P4ADGB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    66 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    25 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    257.58 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    400 kN
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    66 mm
  • Série
    719
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570236460
  • CUP_NON
    7316570236460
  • Description
    71936 ACD/P4ADGB BRG
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Poids
    19.753 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues