G52MSA

Timken
G52MSA

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI00147197
N° MFRG52MSA
Prix25.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
G52MSA

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI00147197
N° MFRG52MSA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 52 MSA ZP/BZP (PAIRE) AG FARM LINE BRG

Spécifications

  • Type de montage
    Rond à trois boulons
  • Construction du logement
    Estampage
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Profondeur globale
    11/16 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    G1013KRRB, G1014KRRB, G1015KRRB, G1100KRRB, GE25KRRB, GRA013RRB, GRA014RRB, GRA015RRB, GRA100RRB, GRAE25RRB
  • Série
    GRA, GRR
  • CUP_NON
    087796065277
  • Comprend
    Bossage du raccord de graissage
  • Poids
    1.02 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues