G62MSA

Timken
G62MSA

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI00147198
N° MFRG62MSA
Prix31.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
G62MSA

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI00147198
N° MFRG62MSA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 62 MSA ZP/BZP (PAIRE) AG FARM LINE BRG

Spécifications

  • Type de montage
    Rond à trois boulons
  • Construction du logement
    Estampage
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.8125 po, 2.8750 po, 2.9375 po, 3.0000 po, 75 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.5625 po
  • Diamètre de la longueur totale
    9.2969 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Profondeur globale
    3/4 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    G1101KRRB, G1102KRRB, G1103KRRB, G1103KRRB2, GE30KRRB, GRA101RRB, GRA102RRB, GRA103RRB, GRA103RRB2, GRAE30RRB
  • Série
    GRA, GRR
  • CUP_NON
    087796065284
  • Comprend
    Bossage du raccord de graissage
  • Poids
    1.61 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues