G90MSA

Timken
G90MSA

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à quatre boulons, étampage, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI00147203
N° MFRG90MSA
Prix73.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
G90MSA

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à quatre boulons, étampage, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI00147203
N° MFRG90MSA
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
Votre prix73.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 90 MSA ZP/BZP (PAIRE) AG FARM LINE BRG

Spécifications

  • Type de montage
    Rond à quatre boulons
  • Construction du logement
    Estampage
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2480 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Diamètre de la longueur totale
    4.2656 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Profondeur globale
    1-1/4 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    G1113KRRB, G1114KRRB, G1115KRRB, GE50KRRB, GRA113RRB, GRA114RRB, GRA115RRB, GRAE50RRB
  • Série
    GRA, GRR
  • CUP_NON
    087796065314
  • Comprend
    Bossage du raccord de graissage
  • Poids
    4.36 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues