G100MSA

Timken
G100MSA

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à quatre boulons, étampage, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI00147204
N° MFRG100MSA
Prix97.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
G100MSA

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à quatre boulons, étampage, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI00147204
N° MFRG100MSA
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
Votre prix97.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G100 MSA ZP/BZP (PAIRE) AG FARM LINE BRG

Spécifications

  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Estampage
  • Diamètre de l’alésage compatible
    55 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.0938 po
  • Diamètre de la longueur totale
    8.2656 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Profondeur globale
    1-1/4 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    G1200KRRB, G1201KRRB, G1202KRRB, G1203KRRB, GE55KRRB, GRA200RRB, GRA201RRB, GRA202RRB, GRA203RRB, GRAE55RRB
  • Série
    GRA, GRR
  • CUP_NON
    087796065321
  • Comprend
    Bossage du raccord de graissage
  • Poids
    5.86 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues