J202KRR8
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.8750 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00147213
N° MFRJ202KRR8
Prix90.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.8750 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00147213
N° MFRJ202KRR8
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
Prix90.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J202KRR8 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    J
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.88 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J202KRR8
  • Numéro CUP du fabricant
    087796086302
  • CUP_NON
    087796086302
  • Poids
    0.14 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Régime de fonctionnement maximal
    30000 tr/min (graisse), 35000 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    J202KRR8 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale J202KRR8 présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 0.8750 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif