Aperçu
- Le diamètre de l’alésage est conçu pour les vis M16
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage16.2 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale11/16 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +120 °C
- Type de jointJoint R moulé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure18.3 mm
- Rayon du filet0.6 mm
- Rpm max.14600 tr/min
- Série200 KRR
- Capacité de charge dynamique radiale10100 N
- Capacité de charge statique radiale4750 N
- Numéro de catalogue du fabricant203-KRR-AH02
- Page de produit du fabricant
- Détails supplémentairesLe diamètre de l’alésage est conçu pour les vis M16
- CUP_NON4012802783506
- Poids0.20 lb
- Caractéristiques et avantages• Le diamètre de l’alésage est conçu pour les vis M16
- Description203-XL-KRR-AH02
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 203-KRR-AH02 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 0.64-inch , double joint et 40mm DE, conçu pour la durabilité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent de nombreuses caractéristiques de conception qui répondent aux exigences uniques des roulements à rouleaux sphériques avec des diamètres extérieurs de 320 mm et plus, généralement utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerChauffage à induction portatif compact : Schaeffler iDuctor 1 et 2
Voir la documentation