Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageHexagonales
- Diamètre à l’alésage0.6875 po
- Diamètre extérieur1.8504 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.8251 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Rpm max.10000 tr/min
- Description11KB204N BRG&SEAL 11KB204N
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricant11KB204N
- Numéro CUP du fabricant662327174972
- CUP_NON662327174972
- Poids0.35 lb
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueLe 11KB204N est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6875 po avec un diamètre extérieur de 1.8504 po, une largeur de 0.8251 po, une conception hexagonale, un type à double joint.