Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7505 po
- Diamètre extérieur1.7805 po
- Largeur totale0.6100 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.61 po
- Rayon du filet0.039 po
- Rpm max.6270 tr/min
- Série200
- Capacité de charge dynamique radiale3190 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- ApplicationArbre de tondeuse
- Numéro de catalogue du fabricant204RR6
- Numéro CUP du fabricant087796084070
- CUP_NON087796084070
- Poids0.206 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Régime de fonctionnement maximal15789.474 tr/min (graisse), 15789.474 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description204RR6 A4361 BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 204RR6 présente un diamètre d'alésage de 0.7505 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.7805 po et une largeur de 0.6100 po.