204BBAR

NTN
204BBAR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7805 po de diamètre extérieur, 0.6100 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00147242
N° MFR204BBAR
Prix35.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
204BBAR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7805 po de diamètre extérieur, 0.6100 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00147242
N° MFR204BBAR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
204BBAR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7805 po
  • Largeur totale
    0.6100 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204BBAR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359516760
  • CUP_NON
    4547359516760
  • Description
    204BBAR BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 204BBAR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.7805 po, une largeur de 0.6100 po, une conception droite, doublement scellé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif