H204RR11
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 16 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 17.48 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00147250
N° MFRH204RR11
Prix63.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 16 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 17.48 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00147250
N° MFRH204RR11
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
Prix63.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H204RR11 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    17.48 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    H
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.61 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H204RR11
  • Numéro CUP du fabricant
    087796084148
  • CUP_NON
    087796084148
  • Poids
    0.23 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Régime de fonctionnement maximal
    18750 tr/min (graisse), 21875 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    H204RR11 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le H204RR11 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 16 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 17.48 mm, une conception droite, doublement scellé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif