HPC014GP

NTN
HPC014GP

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 0.8760 po de diamètre extérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00147267
N° MFRHPC014GP
Prix100.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HPC014GP

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 0.8760 po de diamètre extérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00147267
N° MFRHPC014GP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HPC014GP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Diamètre à l’alésage
    0.8760 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de sonnerie extérieure
    Cylindrique
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Liquidation
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HPC014GP BRG
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Roulement agricole
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Série
    HPC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HPC014GP
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359476750
  • CUP_NON
    4547359476750
  • Poids
    0.36 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 0.8760 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 1.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif