14K205N
Roulement de ligne agricole et agricole à ceinture de liaison - droit, 0.8750 po de diamètre extérieur, 2.0472 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00147274
N° MFR14K205N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de ligne agricole et agricole à ceinture de liaison - droit, 0.8750 po de diamètre extérieur, 2.0472 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00147274
N° MFR14K205N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
14K205N BRG&SEAL 14K205N
  • Roulement à billes hexagonal non monté de 7/8 po, Qualité standard, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, DE sphérique, Non relubrifiable

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • CUP_NON
    662327180638
  • Poids
    0.37 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Hauteur totale
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif