Aperçu
- Roulement à billes hexagonal non lubrifiable non monté de 1 po, Qualité standard, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale3.0000 po
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointN Joint à lèvres
- Matériau du roulementAcier chromé
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Pays d’origineMexique
- Rpm max.5600 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur0.7087 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure0.9449 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Numéro de catalogue du fabricant16K206N
- CUP_NON662327182014
- Poids0.60 lb
- Capacité de charge dynamique radiale3380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Hauteur totale2.0000 po
- Longueur totale3.0000 po
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.0000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 3.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.