Aperçu
- Roulement à billes à alésage hexagonal non monté de 1 1/8 po, Qualité standard, joint de contact à lèvre unique, DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Largeur totale3.0000 po
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointN Joint à lèvres
- Matériau du roulementAcier chromé
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de serviceService moyen
- Largeur de l’anneau extérieur0.7480 po
- Largeur de la bague intérieure1.4844 po
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- CUP_NON662327185541
- Poids1.12 lb
- Capacité de charge dynamique radiale4470 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Hauteur totale2.0000 po
- Longueur totale3.0000 po
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles