Motion
19R208E3
Roulement d'outils agricoles à ceinture de liaison - droit, 1.1875 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00147416
N° MFR19R208E3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'outils agricoles à ceinture de liaison - droit, 1.1875 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00147416
N° MFR19R208E3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
19R208E3 BRG&SEAL 19R208E3
  • Non-montable, 1 3/16 po, non lubrifiable, diamètre extérieur sphérique, roulement à billes rond, usage standard, joint de contact à triple lèvre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7087 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1875 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    19R208E3
  • CUP_NON
    662327185817
  • Poids
    1.32 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.1875 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 4.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif