Aperçu
- 1 1/8 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur sphérique, roulement à billes carré, usage standard, joint de contact à lèvres triples
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale4.0000 po
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Matériau du roulementAcier chromé
- Pays d’origineMexique
- Rpm max.650 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur0.7087 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Numéro de catalogue du fabricant18S52E08E3
- CUP_NON662327185626
- Poids1.35 lb
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement d’équipement agricole est un type de diamètre carré avec un diamètre d’alésage de 1.2500 po, aucun bouchon scellé spécifié, aucun diamètre extérieur, aucune largeur globale spécifiée dans les roulements de ligne agricole et agricole.