Aperçu
- D.E. sphérique non lubrifiable non monté de 2,5 cm, roulement à billes carré, Qualité standard, joint de contact à lèvres triples
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Largeur totale4.0000 po
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Matériau du roulementAcier chromé
- Pays d’origineMexique
- Rpm max.650 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur0.7087 po
- Type de serviceBrg de bille carrée pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Numéro de catalogue du fabricant16S5208E3
- CUP_NON662327182021
- Poids1.50 lb
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.0000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 4.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.