Aperçu
- 1 1/8 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur sphérique, roulement à billes carré, usage standard, joint de contact à lèvres triples
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur3.4380 po
- Largeur totale4.0000 po
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Matériau du roulementAcier chromé
- Pays d’origineChine
- Rpm max.650 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur1.1875 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Numéro de catalogue du fabricant18S42E08E3
- CUP_NON662327185619
- Poids2.46 lb
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.1250 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 3.4380 po et une largeur globale de 4.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.