Motion
DS208TT12A

NTN
DS208TT12A

Roulement d'outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 3.4385 po de diamètre extérieur, 1.4370 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00147462
N° MFRDS208TT12A
Prix382.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS208TT12A

Roulement d'outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 3.4385 po de diamètre extérieur, 1.4370 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00147462
N° MFRDS208TT12A
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
Prix382.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS208TT12A

Spécifications

  • Type d’alésage
    Carré
  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Diamètre extérieur
    3.4385 po
  • Largeur totale
    1.4370 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Liquidation
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS208TT12A
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Roulement agricole
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4370 po
  • Rayon du filet
    0.0886 po
  • Série
    4AS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS208TT12A
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359469684
  • CUP_NON
    4547359469684
  • Poids
    2.00 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.18 po, une fermeture doublement scellée, 3.4385 po de diamètre extérieur et 1.437 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues