Motion
209KRR3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 1.0630 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00147477
N° MFR209KRR3
Prix149.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 1.0630 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00147477
N° MFR209KRR3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
209KRR3 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    1.0630 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    1.063 po
  • Rayon du filet
    0.049 po
  • Rpm max.
    2690 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    209KRR3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796041530
  • CUP_NON
    087796041530
  • Poids
    1.27 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Régime de fonctionnement maximal
    6666.667 tr/min (graisse), 7777.778 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    209KRR3 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde est à alésage droit de 45 mm, à fermeture double scellée, à diamètre extérieur de 85 mm et à largeur de 27 mm pour les utilisations à rainure profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif