Aperçu
Description du fabricant
24K209N BRG&SEAL 24K209N
- Roulement à billes hexagonal non monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, DE sphérique, Non relubrifiable
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale4.0000 po
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointN Joint à lèvres
- Matériau du roulementAcier chromé
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Pays d’origineChine
- Rpm max.4000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.1811 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Numéro de catalogue du fabricant24K209N
- CUP_NON662327196066
- Poids1.37 lb
- Capacité de charge dynamique radiale5670 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 4.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité