Aperçu
- Roulement à billes rond non monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Joint d’étanchéité à trois lèvres, DE sphérique, relubrifiable
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale4.0000 po
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Matériau du roulementAcier chromé
- Rpm max.600 tr/min
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de serviceService moyen
- Largeur de l’anneau extérieur1.1875 po
- Largeur de la bague intérieure1.1875 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Numéro de catalogue du fabricant24RG3209E3
- CUP_NON662327196080
- Poids1.50 lb
- Capacité de charge dynamique radiale5670 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Hauteur totale2.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 4.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.