Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Relubrifiable
- Anneaux larges
Spécifications
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur13.2500 po
- Largeur totale1.4375 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointJoint à trois épaisseurs
- Dégagement interneP
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Matériau du roulementAcier
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Rpm max.500 tr/min
- DescriptionGW209PPB5 BRG
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ApplicationAgriculture
- Largeur de la bague intérieure1.438 po
- Rayon du filet0.049 po
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricantGW209PPB5
- Numéro CUP du fabricant087796080331
- CUP_NON087796080331
- Poids1.678 lb
- Capacité de charge dynamique radiale8160 lbf
- Capacité de charge statique radiale4600 lbf
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture doublement scellée, 3.3456 po de diamètre extérieur et 1.4375 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.