Motion
DS209TTR2

NTN
DS209TTR2

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7717 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 1.1969 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00147514
N° MFRDS209TTR2
Prix161.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS209TTR2

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7717 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 1.1969 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00147514
N° MFRDS209TTR2
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
Votre prix161.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS209TTR2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    1.1969 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Liquidation
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS209TTR2
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Roulement agricole
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Largeur de la bague intérieure
    30.400 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS209TTR2
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359469868
  • CUP_NON
    4547359469868
  • Poids
    1.44 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20400 N
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7717 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 1.1969 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues