Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Matériau du roulementAcier chromé
- Numéro de catalogue du fabricant24R3209E3
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, aucun bouchon scellé spécifié, aucun diamètre extérieur spécifié, dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.