Aperçu
- Roulement à billes carré non monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Joint d’étanchéité à trois lèvres, DE sphérique, Non relubrifiable
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale4.0000 po
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Matériau du roulementAcier chromé
- Pays d’origineMexique
- Rpm max.600 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur1.1875 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Numéro de catalogue du fabricant20S2209E3
- CUP_NON662327188481
- Poids1.66 lb
- Capacité de charge dynamique radiale5670 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 4.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.