Motion
210RRB6 AG

Timken (Fafnir)
210RRB6 AG

Roulement radial spécial agricole - droit, 1.7313 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 30.16 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00147541
N° MFR210RRB6 AG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
210RRB6 AG

Roulement radial spécial agricole - droit, 1.7313 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 30.16 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00147541
N° MFR210RRB6 AG

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
210 RRB6 AG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.7313 po
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    30.16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Rpm max.
    3030 tr/min
  • Description
    210 RRB6 AG BRG
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    210RRB6 AG
  • Poids
    1.10 lb, 1.9
  • Hauteur
    1.5
  • Longueur
    3.8
  • Largeur
    3.9
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif